Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 14,22mm; 0,56"; Anz.Z: 1; rot; 0,9÷2,8mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 14,22mm; 0,56"; Anz.Z: 1; rot; 0,9÷2,8mcd
Display: LED; 7-segmentig; 14,22mm; 0,56"; Anz.Z: 1; rot; 0,9÷2,8mcd
Artikel-Nr.:
     2805-HDSP-5501
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDSP-5501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Farbe: rot
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,5V
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 20mA
Wellenlänge λd: 626nm
Helligkeit: 0,9...2,8mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,56"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 17,02x12,57mm
Zeichenanzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 4,63*
€ 8,95*
ab € 2,41*
€ 5,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.