Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Tor; UIsol: 3,75kV; 5Mbps; Uce: 20V; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Tor; UIsol: 3,75kV; 5Mbps; Uce: 20V; DIP8
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Tor; UIsol: 3,75kV; 5Mbps; Uce: 20V; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-HCPL-2211-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-2211-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Schmitt-Trigger
schmitt-trigger dip
schmitt trigger
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Kollektor-Emitter-Spannung: 20V
Anschaltzeit: 30ns
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Tor
Isolationsspannung: 3,75kV
Transfer: 5Mbps
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 5kV/μs
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,92*
1
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,41*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,14*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 5,17*
7 Tage
49
1
€ 6,99*
ab € 9,22*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.