Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; wasserfest; Anz.Dioden: 1; 150lm; 225x77x77mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe: LED; wasserfest; Anz.Dioden: 1; 150lm; 225x77x77mm
Taschenlampe: LED; wasserfest; Anz.Dioden: 1; 150lm; 225x77x77mm
Artikel-Nr.:
     2805-HARDCASE4AA
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     HARD CASE PROFF 4AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led energizer
Hersteller: ENERGIZER
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Äußere Abmessungen: 225x77x77mm
Helligkeit: 150lm
Anzahl Dioden: 1
Taschenlampen-Typ: LED
Eigenschaften der Lichtquelle: wasserfest
Herstellerserie: HARDCASE
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.