Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; wasserfest; 6h; 75lm; IPX4; HARDCASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HARDCASE-PROMULTI
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     HARD CASE PRO MULTI USE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led
Hersteller: ENERGIZER
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x1
Dichtheitsklasse: IPX4
Helligkeit: 75lm
Taschenlampen-Typ: LED
Eigenschaften der Lichtquelle: wasserfest
Betriebsdauer: 6h
Herstellerserie: HARDCASE
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.