Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel: Halogen; 12VAC; 20W; G4; 300lm; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtmittel: Halogen; 12VAC; 20W; G4; 300lm; 2Stk.
Leuchtmittel: Halogen; 12VAC; 20W; G4; 300lm; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-HALO-4/20/12-BLI2
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     4008321201836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Hersteller: ams OSRAM
Nennspannung: 12V AC
Leistungsaufnahme: 20W
Stiel-Art: G4
Leuchtmittel-Typ: Halogen
Leuchtmittelart: mit UV Filter
Lichtstrom: 300lm
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.