Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel: Halogen; 230VAC; 50W; GU10; JDR; 580lm; 38°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmittel: Halogen; 230VAC; 50W; GU10; JDR; 580lm; 38°
Leuchtmittel: Halogen; 230VAC; 50W; GU10; JDR; 580lm; 38°
Artikel-Nr.:
     2805-HAL-GU10/50
Hersteller:
     ZeXt
Herst.-Nr.:
     JDR50W38 GU10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GU10
Halogenlampe GU10
Halogenlampe Sockel GU10
Leuchtmittel mit Reflektor
Hersteller: ZEXT
Nennspannung: 230V AC
Leistungsaufnahme: 50W
Stiel-Art: GU10
Leuchtwinkel: 38°
Leuchtmittel-Typ: Halogen
Lichtstrom: 580lm
Glaskolben-Art: JDR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.