Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; -99999÷999999; SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; -99999÷999999; SPST
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; -99999÷999999; SPST
Artikel-Nr.:
     2805-H7CC-AW
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7CC-AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Hersteller: OMRON
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Kontakt;NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 10kHz
Eingangs-Art 2: Kontakt;NPN;PNP
Zählfrequenz EIN2 max.: 10kHz
Ausgangs-Art 1: SPST
Ausgangs-Art 2: SPDT
Löschweise: manuell;elektrisch
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 10mm
Displayhöhe 2: 6mm
Elektrische Eingangsparameter 1: niedriges Niveau: 0...2V;hohes Niveau: 4,5...30V
Elektrische Eingangsparameter 2: niedriges Niveau: 0...2V;hohes Niveau: 4,5...30V
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Montageabmessungen: 45x45mm
Zählbereich: -99999...999999
Zähler-Art: mit Sollwert;mit Tachometerfunktion;progressiv/reversiv
Elektrische Ausgangsparameter 2: 240V AC / 3A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 240V AC / 3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Weitere Suchbegriffe: omron impulszähler, impulszähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,86*
€ 305,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,47*
€ 321,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 288,72*
€ 372,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,09*
€ 426,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,43*
€ 382,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.