Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Digitalzähler LCD 6-stellig, max. 50 → 60Hz, 100 → 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2174855
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7CC-AW
EAN/GTIN:
     4549734670081
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitalzähler omron
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Keine Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Anzahl der Stellen = 6
Zählfrequenz max. = 50 → 60Hz

Der digitale Zähler der Omron Serie H7CC-A hat eine Hilfsspannung von 12 V dc. Es verfügt über ein weißes Farbdisplay, das eine bessere Visual Clarity und Sichtbarkeit bietet, und das universelle Farbdesign wird verwendet. Die Austauschzeit wird im Voraus durch eine Vorhersage der Lebensdauer informiert.Schutzart IP66 Vorskalierungsfunktion verfügbar Betriebstemperaturbereich: –10 bis +55° C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Keine Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Anzahl der Stellen:
6
Zählfrequenz max.:
50 → 60Hz
Weitere Suchbegriffe: digitaler zähler, 2174855, Automation, Prozessautomation, Zähler, Omron, H7CCAW, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,05*
€ 307,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 248,62*
€ 313,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.