Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 1; gelb; 20mA; Linse: diffus,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-H30C-1YD
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     H30C-1YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,6...2,6V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: gelb
Wellenlänge λd: 589nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 13...20mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 80°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2289*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2289*
€ 0,27239
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.