Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 1; grün; 20mA; Linse: diffus,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-H30C-1GD
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     H30C-1GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,6...2,6V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Wellenlänge λd: 570nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 20...30mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 80°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2279*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2279*
€ 0,2712
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.