Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; H155,RG58; 1x16AWG; Line; Cu; PE; schwarz; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; H155,RG58; 1x16AWG; Line; Cu; PE; schwarz; 100m
Leitungen: Koaxial; H155,RG58; 1x16AWG; Line; Cu; PE; schwarz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H155A01.00B100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     H155A01.00B100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren
Leitungs-Art: RG58;H155
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Antenneninstallation 2,4GHz;extern;GPS
Leitungsaußendurchmesser: 5,4mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Packungsinhalt - ft: 328ft
Kabelaufbau: 1x16AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,7776*
€ 3,452*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 4,71*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 180,99*
€ 299,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 23,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.