Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; H126,RG6; Draht; Cu; FRNC; weiß; 100m; CPR: Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; H126,RG6; Draht; Cu; FRNC; weiß; 100m; CPR: Dca
Leitungen: Koaxial; H126,RG6; Draht; Cu; FRNC; weiß; 100m; CPR: Dca
Artikel-Nr.:
     2805-H126D03
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     H126D03.00B100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Aderdurchmesser: 1mm
Leitungs-Art: RG6;H126
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anwendung der Leitungen: CATV
Leitungsaußendurchmesser: 6,9mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Dca
Packungsinhalt: 100m
Packungsinhalt - ft: 328ft
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.