Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Schmitt-Gatter; 5kV; Gull wing 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Schmitt-Gatter; 5kV; Gull wing 6
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Schmitt-Gatter; 5kV; Gull wing 6
Artikel-Nr.:
     2805-H11L1S-TA
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     H11L1S(TA)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 6
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 4µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Schmitt-Gatter
Isolationsspannung: 5kV
Herstellerserie: H11LX
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.