Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; H1000,RG8; 1x10AWG; Draht; Cu; PE; schwarz; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; H1000,RG8; 1x10AWG; Draht; Cu; PE; schwarz; 100m
Leitungen: Koaxial; H1000,RG8; 1x10AWG; Draht; Cu; PE; schwarz; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H1000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     BL-H1000C1.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -60...70°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren
Leitungs-Art: H1000;RG8
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Cu-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: extern
Leitungsaußendurchmesser: 10,3mm
Aderdurchmesser: 10AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Packungsinhalt - ft: 328ft
Kabelaufbau: 1x10AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,502* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,80*
€ 55,692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,26*
€ 43,1494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.