Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 35mm2; FRNC; grün-gelb; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 35mm2; FRNC; grün-gelb; 450V,750V
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 35mm2; FRNC; grün-gelb; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K90-1X35GRYL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
lappkabel h07z-k
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: grün-gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 12,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 35mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x35mm2
Weitere Suchbegriffe: h07z-k, h07z-k grün/gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,97*
€ 21,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,78*
€ 21,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,86*
€ 20,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,78*
€ 15,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,37*
€ 14,72
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,19*
€ 13,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,02*
€ 11,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,21*
€ 10,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,52*
€ 8,95
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.