Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; rosafarben; 450V,750V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; rosafarben; 450V,750V
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; rosafarben; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K90-1X16PK
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
lappkabel h07z-k
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: rosafarben
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 8,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x16mm2
Weitere Suchbegriffe: h07z-k, aderleitung h07z-k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,384* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,60*
€ 55,454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,13*
€ 53,7047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,96*
€ 41,6024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,23*
€ 35,9737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.