Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; orange; 450V,750V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; orange; 450V,750V; CPR: Eca
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; orange; 450V,750V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K90-1X16OR
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 8,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x16mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,84*
€ 9,98*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 10,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,00*
€ 11,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,41*
€ 11,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,65*
€ 9,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,33*
€ 8,72
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.