Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; grau; 450V,750V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; grau; 450V,750V; CPR: Eca
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 16mm2; FRNC; grau; 450V,750V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K90-1X16GY
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
lappkabel h07z-k
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 8,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x16mm2
Weitere Suchbegriffe: h07z-k, h07z-k grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 9,05*
€ 10,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,75*
€ 10,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,80*
€ 8,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.