Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 16mm2; PVC; grau; 450V,750V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 16mm2; PVC; grau; 450V,750V; 100m
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 16mm2; PVC; grau; 450V,750V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X16.0GY
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 8,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,28*
€ 6,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 6,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,96*
€ 7,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.