Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07RN-F; 3G2,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07RN-F; 3G2,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz
Leitungen; H07RN-F; 3G2,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-H07RN-F/EV-3G2.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Wasser;mechanische Beschädigungen;Temperatur
Leitungs-Art: H07RN-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 10,9...14mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 3G2,5mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 4,34*
€ 6,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 6,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,58*
€ 7,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.