Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V2-K,LgYc; Line; Cu; 1mm2; PVC; blau; 300V,500V; 500m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V2-K,LgYc; Line; Cu; 1mm2; PVC; blau; 300V,500V; 500m
Leitungen; H05V2-K,LgYc; Line; Cu; 1mm2; PVC; blau; 300V,500V; 500m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V2-K-1.00-BL
Hersteller:
     MANEX
Herst.-Nr.:
     H05V2-K-1.00-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
Hersteller: MANEX
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V2-K;LgYc
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Spule
Leitungsaußendurchmesser: 2,9mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,33* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.