Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V2-K,LgYc; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; braun; 300V,500V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H05V2-K,LgYc; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; braun; 300V,500V
Leitungen; H05V2-K,LgYc; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; braun; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-H05V2-K-0.50-BR
Hersteller:
     MANEX
Herst.-Nr.:
     H05V2-K-0.50-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung braun
aderleitung
Hersteller: MANEX
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V2-K;LgYc
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Spule
Leitungsaußendurchmesser: 2,5mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,17* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,475*
€ 2,94525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,785*
€ 2,12415
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,525*
€ 1,81475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.