Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05RR-F,OW; 4G1,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05RR-F,OW; 4G1,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz
Leitungen; H05RR-F,OW; 4G1,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-H05RR-F-4G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16002013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05RR-F
Schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -25...60°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05RR-F;OW
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: leichte elektrische Geräte;innen
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 9...10,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 4G1,5mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,2229*
€ 4,3139*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 5,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,44*
Zubehör
Lapp Kabel
53015230
ab € 0,4391*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.