Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x1,5mm2; rund; Line; Cu; PVC; weiß; 300V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x1,5mm2; rund; Line; Cu; PVC; weiß; 300V
Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x1,5mm2; rund; Line; Cu; PVC; weiß; 300V
Artikel-Nr.:
     2805-H03VV-F/2X1.50WH
Hersteller:
     MANEX
Herst.-Nr.:
     H03VV-F/2X1.50WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H03VV-F
h03vv-f 100m
Hersteller: MANEX
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 70°C
Max. Leitungsdurchmesser: 8,3mm
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: OMY;H03VV-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Anwendung der Leitungen: leichte elektrische Geräte;Handwerkzeuge
Form Leitungsquerschnitt: rund
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f, h03vv-f 2x0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,784* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,43*
€ 177,8217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,03*
€ 172,5857
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 123,78*
€ 147,2982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,41*
€ 126,6279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,74*
€ 107,9806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,40*
€ 93,296
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.