Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x1mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 300V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x1mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 300V
Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x1mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 300V
Artikel-Nr.:
     2805-H03VV-F/2X1.00BK
Hersteller:
     MANEX
Herst.-Nr.:
     H03VV-F/2X1.00BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H03VV-F
h03vv-f 100m
Hersteller: MANEX
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 70°C
Max. Leitungsdurchmesser: 6,8mm
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: OMY;H03VV-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Anwendung der Leitungen: leichte elektrische Geräte;Handwerkzeuge
Form Leitungsquerschnitt: rund
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f, h03vv-f 2x0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5539* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,05*
€ 123,8195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,73*
€ 121,0587
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 87,57*
€ 104,2083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,30*
€ 88,417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,91*
€ 77,2429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,39*
€ 65,9141
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.