Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x0,75mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x0,75mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz
Leitungen; H03VV-F,OMY; 2x0,75mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-H03VV-F/2X0.75BK
Hersteller:
     MANEX
Herst.-Nr.:
     H03VV-F/2X0.75BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H03VV-F
h03vv-f 100m
Hersteller: MANEX
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 70°C
Max. Leitungsdurchmesser: 6,4mm
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: OMY;H03VV-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Anwendung der Leitungen: leichte elektrische Geräte;Handwerkzeuge
Form Leitungsquerschnitt: rund
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f, h03vv-f 2x0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4276* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,55*
€ 99,4245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,60*
€ 97,104
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 69,95*
€ 83,2405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,93*
€ 71,3167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,97*
€ 60,6543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,28*
€ 58,6432
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,76*
€ 50,8844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.