Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Anlaufscheibe; ØAußen: 25mm; ØInn: 8mm; iglidur® G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Anlaufscheibe; ØAußen: 25mm; ØInn: 8mm; iglidur® G
Lager: Anlaufscheibe; ØAußen: 25mm; ØInn: 8mm; iglidur® G
Artikel-Nr.:
     2805-GTM-0825-015
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GTM-0825-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Kunststoff-Gleitlager
kunststoff-gleitlager igus
kunststoff gleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: dunkelgrau
Betriebstemperatur: -40...130°C
Material: iglidur® G
Lager-Art: gleitend
Außendurchmesser: 25mm
Innendurchmesser: 8mm
Stärke: 1,5mm
Shore-Härte: 81
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Anlaufscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.