Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 76,2mm; transparent; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 76,2mm; transparent; Rolle
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 76,2mm; transparent; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-GTB7638-TR
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     GTB 7638 TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Hersteller: TASKER
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 76,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 38,1mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 12,812* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,15005*
€ 294,10856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,1701*
€ 282,23242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,52*
€ 260,0388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,29005*
€ 256,19516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,18*
€ 228,6942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.