Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 9VDC; 3,11A; 28W; Stecker: EU; 86%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 9VDC; 3,11A; 28W; Stecker: EU; 86%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 9VDC; 3,11A; 28W; Stecker: EU; 86%
Artikel-Nr.:
     2805-GST36E09-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST36E09-P1J
EAN/GTIN:
     4711287430423
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 28W
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 79x54x33mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 3,11A
Wirkungsgrad: 86%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: GST36E
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 16,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,89*
€ 18,50*
€ 8,95*
ab € 17,31*
€ 30,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.