Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 500W; 48VDC; 10,5A; OUT: 3; 90%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau; 500W; 48VDC; 10,5A; OUT: 3; 90%
Netzteil: Impuls; für den Einbau; 500W; 48VDC; 10,5A; OUT: 3; 90%
Artikel-Nr.:
     2805-GSP500PS48-EF
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     GSP500PS48-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 500W
Anzahl Ausgänge: 3
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 170,4x101,6x41,9mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 10,5A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: medizinische Anwendungen;IT
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsspannung 2: 5V DC
Wirkungsgrad: 90%
Netzteileigenschaften: aktive Kühlung
Zusatzfunktionen: Zusätzlicher standby Ausgang 5V DC;ON/OFF ferngesteuert;Zusätzlicher DC Ausgang 12V/300mA
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsstrom 2: 2A
Ausgangsspannung 3: 12V DC
Ausgangsstrom 3: 0,3A
Herstellerserie: GSP500
Netzteil-Art: für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,01*
€ 284,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 204,04*
€ 301,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,00*
€ 358,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,35*
€ 347,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,07*
€ 295,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.