Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, AUS 48V dc / 10.5A 500W, EIN 80 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227171
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     GSP500PS48-EF
EAN/GTIN:
     5059039980505
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 10.5A
Nennleistung = 500W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 170.4mm
Breite = 101.6mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 41.9mm
Temperatur max. = +70°C

XP Power – AC/DC-Netzteile der Serie GSP500. Die Serie GSP500 von XP Power ist eine ausgezeichnete Reihe von 500-W-Netzteilen mit offener Bauform, die alle über IT- und medizinische Zulassung verfügen. Diese äußerst zuverlässigen, kompakten Netzteile bieten alle einen typischen Wirkungsgrad von 90 % und eine Leistungsaufnahme von weniger als 0,5 W im Standby. Diese Netzteile bieten das Ein-/Ausschalten aus der Ferne, eine Ausgangsspannung von 5 V im Standby mit 2 A Strombelastbarkeit sowie einen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +70 °C. AC/DC-Netzteile, 500 W Universal 85 – 264-V-ac-Eingang Mit IT- und medizinischer Zulassung –40 °C bis +70 °C Betriebstemperatur ;0,5-W-Standby-Leistung 90 % Wirkungsgrad Remote Ein/Aus 5 V / 2 A Standby-Ausgang Entspricht den Emissionsstandards EN55011/22 Stufe B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
10.5A
Nennleistung:
500W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
170.4mm
Breite:
101.6mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
41.9mm
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil einbau 500w, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 48v, 1227171, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, GSP500PS48EF, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 204,01*
€ 284,98*
€ 5,90*
ab € 204,04*
€ 301,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,98*
€ 339,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,13*
€ 329,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.