Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-GSM25E24-P1J Herst.-Nr.: GSM25E24-P1J EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: MEAN WELL Betriebstemperatur: -25...60°C Leistung: 25W Versorgungsspannung: 80...264V AC;113...370V DC Äußere Abmessungen: 79x54x33mm Ausgangsspannung: 24V DC Steckverbinder-Variante: gerade Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI Anwendung: medizinische Anwendungen Netzteil-Typ: Impuls Ausgangsstrom max.: 1,04A Wirkungsgrad: 87% Polarisierung: Plus mittig Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1 Länge der Ausgangsleitung: 1,8m Betriebsmodi: Dauerspannung Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP Art der Stecker: EU Netzteil-Art: Stecker;Netz Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | MEAN WELL: | MEAN WELL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,87* | € 19,33* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,36* | € 19,35* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,07* | € 21,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 14,51* | € 22,75* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,79* | € 24,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|