Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; ØAußen: 5,5mm; ØInn: 4mm; L: 4mm; iglidur® G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; ØAußen: 5,5mm; ØInn: 4mm; L: 4mm; iglidur® G
Lager: Gleitlager; ØAußen: 5,5mm; ØInn: 4mm; L: 4mm; iglidur® G
Artikel-Nr.:
     2805-GSM-0405-04
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-0405-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: dunkelgrau
Betriebstemperatur: -40...130°C
Material: iglidur® G
Lager-Art: gleitend
Länge: 4mm
Außendurchmesser: 5,5mm
Innendurchmesser: 4mm
Shore-Härte: 81
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,94*
2 Tage
89
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,84*
8 Tage
89
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,40*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 106,55*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,71*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.