Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschalter; in Installationsdose; 85÷265VDC; F&Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsschalter; in Installationsdose; 85÷265VDC; F&Home
Artikel-Nr.:
     2805-GS4-AC-T-B
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     GS4-AC-T-B
EAN/GTIN:
     5902431672199
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: F&F
Farbe: schwarz
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP50 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 85...265V DC
Betriebsmodi: bistabil
Modul-Typ: Berührungsschalter
Herstellerserie: F&Home
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.