Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 2A; SMB; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 50A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 2A; SMB; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 50A
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 2A; SMB; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-GS2J-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     GS2J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd-diode 2a
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,295*
€ 1,54105
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.