Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 35A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GS1G-AU-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GS1G-AU_R1_000A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter sma
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 35A
Leck strom: 50µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0266* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
ab 7500000 Packungen
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.