Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-GS1B-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     GS1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
gleichrichter sma
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0559*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01118* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2985*
€ 0,35522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,10*
€ 0,119
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Packung
ab 1080 Packungen
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.