Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 35A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GS1A-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GS1A_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter sma
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 35A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1115*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0223* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.