Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil; 1700l/min; 0÷10bar; Mat: Aluminium; Gewinde: G 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-GRU-3/8-B
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselschalldämpfer
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Drosselventil
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Anwendung: Druckluft
Gewinde: G 3/8"
Betriebsdruck: 0...10bar
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Drosselventil
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Lärmdämpfer
Durchfluss: 1700l/min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,00*
€ 28,13*
2 Tage
35
€ 8,90*
ab € 21,18*
€ 28,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,07*
€ 31,35*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 41,50*
€ 61,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.