Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil; 1500l/min; 0÷10bar; Mat: Aluminium; Gewinde: G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drosselventil; 1500l/min; 0÷10bar; Mat: Aluminium; Gewinde: G 1/4"
Drosselventil; 1500l/min; 0÷10bar; Mat: Aluminium; Gewinde: G 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-GRU-1/4-B
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselschalldämpfer
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Drosselventil
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Anwendung: Druckluft
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 0...10bar
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Drosselventil
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Lärmdämpfer
Durchfluss: 1500l/min
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 24,05*
2 Tage
184
€ 8,90*
ab € 18,20*
€ 24,07*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 19,80*
€ 26,83*
€ 5,46*
ab € 22,93*
€ 30,26*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 35,61*
€ 53,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.