Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402; 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-GRT155R71H332KE01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRT155R71H332KE01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Kapazität: 3,3nF
Betriebsspannung: 50V
Max. Rollendurchmesser: 180mm
Herstellerserie: GRT
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5148
10
€ 14,99*
ab € 0,00461*
€ 0,02285*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00703*
€ 0,11721*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11721*
€ 0,13948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01991*
€ 0,02369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01374*
€ 0,01635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00988*
€ 0,01176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00876*
€ 0,01042
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00703*
€ 0,00837
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C332K5RACAUTO
€ 0,0626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.