Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 10V; X5R; ±20%; SMD; 0402


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-GRT155R61A475ME13D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRT155R61A475ME13D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 4,7µf
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensatorenserie: GRT
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0187*
€ 0,1144*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,986*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0188* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 9,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.