Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 68nF; 1,25kV; X7R; ±10%; SMD; 2220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 68nF; 1,25kV; X7R; ±10%; SMD; 2220
Kondensator: Keramik; MLCC; 68nF; 1,25kV; X7R; ±10%; SMD; 2220
Artikel-Nr.:
     2805-GRM55DR7LX683KW01L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM55DR7LX683KW01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 68nF
Betriebsspannung: 1,25kV
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 5750
Gehäuse - Zoll: 2220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,67*
€ 229,2773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,15*
€ 227,4685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,12*
€ 214,3428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,66*
€ 204,2754
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,89*
€ 181,9391
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.