Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 25V; X7R; ±20%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 25V; X7R; ±20%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 25V; X7R; ±20%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-GRM32ER71E226ME15L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM32ER71E226ME15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.