Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 47uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 47uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-GRM32ER61C476KE15L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM32ER61C476KE15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 0,4999*
€ 0,903*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,179*
€ 1,339*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,339*
€ 1,59341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.