Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-GRM31MR71H474KA01L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31MR71H474KA01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.