Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-GRM31CR61H106KA12L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31CR61H106KA12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0718*
€ 0,7429*
1 Tag
3461
3
€ 5,95*
ab € 0,4095*
€ 0,8183*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7429*
€ 0,88405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2751*
€ 0,32737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.