Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-GRM31CR61E226KE15L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31CR61E226KE15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0795*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6801*
€ 0,80932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.