Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 100uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 100uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-GRM31CR60J107ME39L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31CR60J107ME39L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0749*
€ 0,3991*
1 Tag
581
1
€ 5,95*
ab € 0,6059*
€ 1,1999*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,9955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.