Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 25V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 25V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 25V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-GRM31C5C1E224GE02L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31C5C1E224GE02L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±2%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GRM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,16974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 405,32*
€ 482,3308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 396,06*
€ 471,3114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 380,40*
€ 452,676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,14*
€ 436,8966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 339,48*
€ 403,9812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.